スポーツマフラー LEGAMAX

スポーツマフラー LEGAMAX - HKS

スポーツマフラーに求められる排気性能、耐久性、時代が求める静かさ、デザイン性。多くの資質を備えた、リーガルチューンの基本モデルです。新世代マフラーのスタンダードとして安心と性能を提案します。

用途自動車用マフラー内容量1本
注意
※最新の適合、詳細はメーカーHPにてご確認ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メーカー
車種
種別
型式
エンジン形式
年式
形状
素材
テール外形(mm)
パイプ径(Φmm)
分割数
近接排気音(dB)(ノーマル/HKS)
アイドリング音量(dB)(ノーマル/HKS)
備考
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6658005432018-AZ002マツダRX-8LA-,ABA-SE3P13B-MSP03/04-08/02E-1S3100 L&R65284/L92 R93L59 R58/L63 R6308/3~取り付け不可
161,000
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6658007231021-AS001マツダフレアクロスオーバーDAA-MS41SR06A(TURBO)15/12-BMS47045279/8656/63NA適合外・
ターボ専用(FF・4WD適合)
121,000
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6658014231021-AD002ダイハツコペンLA-,ABA-L880KJB-DET02/06-12/08RSS3102 L&R50381/8560/66純正リアアンダースポイラー付車取付可・純正アクセサリーのヒートガード装着車取付可
117,000
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6658008831021-AS001マツダフレアクロスオーバーDBA-MS31SR06A(TURBO)14/01-15/11BMS47045279/8656/63NA適合外・
ターボ専用(FF・4WD適合)
121,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
6658012431021-AS001スズキハスラーDAA-MR41SR06A(TURBO)15/12-BMS47045279/8656/63NA適合外・
ターボ専用(FF・4WD適合)
121,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
6658013331021-AS001スズキハスラーDBA-MR31SR06A(TURBO)13/12-15/11BMS47045279/8656/63NA適合外・
ターボ専用(FF・4WD適合)
121,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
6658006332018-AZ001マツダアテンザLA-,UA-GG3SL3-VE02/05-05/06LM-AS3106 L&R602L86 R85/L90 R91L59 R59/62「MT」「4WD」未確認・05/07以降未確認
85,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6658009731021-AF004スバルインプレッサGH-GDBEJ20(TURBO)00/10-04/05LM-BS3105 OVAL75182/8867/67メインのみ・年改A~D型用
58,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6658010631021-AF004スバルインプレッサTA-GDAEJ20(TURBO)00/08-07/06LM-BS3105 OVAL75182/8867/67年改A~F型用
58,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6658011531021-AF004スバルインプレッサワゴンTA-GGAEJ20(TURBO)00/08-07/06LM-BS3105 OVAL75182/8867/67メインのみ・年改A~G型用
58,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6658008831021-AS0016658007231021-AS00131021-AS001 スポーツマフラー LEGAMAX HKS 66580072スポーツマフラー LEGAMAXHKS1本
99,980
税込109,978
注文コードが変更になりました
6658012431021-AS0016658007231021-AS00131021-AS001 スポーツマフラー LEGAMAX HKS 66580072スポーツマフラー LEGAMAXHKS1本
99,980
税込109,978
注文コードが変更になりました
6658013331021-AS0016658007231021-AS00131021-AS001 スポーツマフラー LEGAMAX HKS 66580072スポーツマフラー LEGAMAXHKS1本
99,980
税込109,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューンナップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする