スポーツマフラー LEGAMAX Sports

スポーツマフラー LEGAMAX Sports - HKSスポーツマフラー LEGAMAX Sports - HKS

街乗りで頻繁に使う低回転域の車内こもり音は純正レベルの静かさ。ひとたびアクセルを踏み込めば、乾いたスポーツサウンドを奏でます。

用途自動車用マフラー種別DBA-素材S3内容量1本
注意
※最新の適合、詳細はメーカーHPにてご確認ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メーカー
車種
型式
エンジン形式
年式
形状
テール外形(mm)
パイプ径(Φmm)
分割数
近接排気音(dB)(ノーマル/HKS)
アイドリング音量(dB)(ノーマル/HKS)
備考
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6658173431021-AH003ホンダS660JW5S07A(TURBO)15/04-Ti-2(Titan)75×245-50-45×2287(MT) 84(CVT)/85(MT) 85(CVT)63(MT) 64(CVT)/69(MT) 70(CVT)6MT・CVT共に適合
moduloリアロアバンパー、無限リアアンダースポイラー取付可
102,000
82,980
91,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6658175232018-AZ011マツダロードスター RFNDERCPE-VPR(RS)16/12-Ti(Titan)9460.5187/8868/62MAZDA SPEEDリアアンダースカート装着車未確認
AT車未確認
88,000
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6658176832018-AT041スバルBRZZC6FA2012/03-RS100 L&R60-50×2382/8854/54-
158,000
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6658177732018-AT041VスバルBRZZC6FA2012/03-RS(Titan)100 L&R60-50×2382/8854/54ブルーグラデーションテール、M/C後対応
174,000
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6658178632018-AF009スバルBRZZC6FA2012/03-16/07RX80 x 2 L&R60-50 x 2382/8654/53専用ガーニッシュ付き(純正バンパー加工必要)
324,000
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6658180431021-AS002スズキアルトワークスHA36SR06A(TURBO)15/12-Ti-2(Titan)75×245277/8755/624WD専用。
71,000
62,980
69,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6658171632018-AT041トヨタ86ZN6FA2012/04-RS100 L&R60-50×2382/8854/54-
158,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
6658172532018-AT041Vトヨタ86ZN6FA2012/04-RS(Titan)100 L&R60-50×2382/8854/54ブルーグラデーションテール、M/C後対応
174,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
6658174332018-AZ011マツダロードスターND5RCP5-VP,P5-VPR15/05-Ti(Titan)9460.5189(MT) 86(AT)/MT:92 AT:91MT:64 AT:62/MT:61 AT:60アイドリングストップ付き(P5-VPR[RS]搭載)の6MT車は適合外,純正9.2Kg、HKS7.4kg
88,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
6658179531021-AS002スズキアルト ターボRSHA36SR06A(TURBO)15/03-Ti-2(Titan)75×245278/8456/624WD専用。
71,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6658171632018-AT0416658176832018-AT04132018-AT041 スポーツマフラー LEGAMAX Sports HKS 66581768スポーツマフラー LEGAMAX SportsHKS1本
149,800
税込164,780
注文コードが変更になりました
6658172532018-AT041V6658177732018-AT041V32018-AT041V スポーツマフラー LEGAMAX Sports HKS 66581777スポーツマフラー LEGAMAX SportsHKS1本
159,800
税込175,780
注文コードが変更になりました
6658174332018-AZ0116658175232018-AZ01132018-AZ011 スポーツマフラー LEGAMAX Sports HKS 66581752スポーツマフラー LEGAMAX SportsHKS1本
72,980
税込80,278
注文コードが変更になりました
6658179531021-AS0026658180431021-AS00231021-AS002 スポーツマフラー LEGAMAX Sports HKS 66581804スポーツマフラー LEGAMAX SportsHKS1本
62,980
税込69,278
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューンナップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする