HKS
スポーツマフラー SUPERIOR specR
「ハイパフォーマンス」をコンセプトに開発されたフルチタンマフラー。
用途
自動車用マフラー
種別
CBA-,DBA-
形状
SSR
型式
R35
備考
10/11以降の車両に装着の場合、純正アルミ導風板の加工が必要です
メーカー
ニッサン
パイプ径(Φmm)
85
エンジン形式
VR38DETT
素材
Ti
年式
07/12-16/06
車種
GT-R
テール外形(mm)
124 x 4
分割数
2
近接排気音(dB)(ノーマル/HKS)
L88 R89/L87 R86
アイドリング音量(dB)(ノーマル/HKS)
L68 R68/L67 R68
内容量
1本
注意
※最新の適合、詳細は
メーカーHP
にてご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66583466
31025-AN005
¥
724,000
¥
599,800
¥
659,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません