DIYミニレベル
(1件のレビュー)収納に便利な小型水平器です。工具箱や収納ケースに入れやすいコンパクトサイズです。水平、垂直、45度3つの気泡管付きです。マグネット付なので、鉄部にピタリと付きます。V字型溝付でパイプ上でも安定します。
- 用途
- 建築・土木工事、日曜大工、家具、電化製品の据え付け時に水平、垂直、斜め45度等測定。
- 仕様
- マグネット付
- 材質
- 樹脂
- 全長(mm)
- 230
- 精度(mm)
- ±2.5/1m
- 内容量
- 1本
注意
※精度±2.5mm/1mを超える作業には使用出来ません。※被測定面および、レベル測定面(底部)の砂やホコリなどを取り除いてからご使用下さい。
※精度を維持するため、落としたり、叩いたりして衝撃を与えないで下さい。
水平器・水準器・墨出器 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
対象商品 : 67397724
2018-12-06
用途: 冶具、部材の設置時のチェック
縦、横、斜めの3方向のチェクができるので使い勝手は良いと思います。
磁石もついているので高い場所にある鋼材に付けっぱなしにしておくこともできます。
もう少し小さくてもいいかもしれません。























