曜日別特売
‐ DIYミニレベル E-Value 67397724

‐ DIYミニレベル E-Value 67397724
‐ DIYミニレベル E-Value 67397724

DIYミニレベル

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
67397724
品番
‐
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

収納に便利な小型水平器です。工具箱や収納ケースに入れやすいコンパクトサイズです。水平、垂直、45度3つの気泡管付きです。マグネット付なので、鉄部にピタリと付きます。V字型溝付でパイプ上でも安定します。

用途
建築・土木工事、日曜大工、家具、電化製品の据え付け時に水平、垂直、斜め45度等測定。
仕様
マグネット付
材質
樹脂
全長(mm)
230
精度(mm)
±2.5/1m
注意
※精度±2.5mm/1mを超える作業には使用出来ません。
※被測定面および、レベル測定面(底部)の砂やホコリなどを取り除いてからご使用下さい。
※精度を維持するため、落としたり、叩いたりして衝撃を与えないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67397724
2018-12-06
用途: 冶具、部材の設置時のチェック

縦、横、斜めの3方向のチェクができるので使い勝手は良いと思います。
磁石もついているので高い場所にある鋼材に付けっぱなしにしておくこともできます。
もう少し小さくてもいいかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする