下村工業
カルトク どこでもオープナー
軽い力でキャップが開けられる
材質
ABS樹脂、刃部:ステンレス刃物鋼
幅(mm)
130
高さ(mm)
20
奥行(mm)
42
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68081238
KR-601
¥
850
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください