プレミアムサクションキット

プレミアムサクションキット - HKS

アルミ製サクションパイプと新開発スーパーハイブリッドフィルターにより、エンジンルームのさりげないアクセントはもとより、通気抵抗の低減によるレスポンスの向上をも実現。

用途自動車用インテークサクション形状Premium Suction内容量1セット
注意
※最新の適合及び詳細はHKSのホームページにてご確認ください。
全25種類を絞り込む
メーカー
型式
25種類すべて表示中
注文コード
品番
メーカー
車種
種別
型式
エンジン形式
年式
本体寸法
備考
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6810026270018-AT007トヨタアクアDAA-NHP101NZ-FXE(1NZ-1LM)11/12-TOYOTA TYPE23-
24,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6810028770018-AT005トヨタプリウスαDAA-ZVW41W2ZR-FXE(2ZR-3JM)11/05-TOYOTA TYPE22-
24,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6810029670018-AN007ニッサンGT-RCBA-, DBA-R35VR38DETT07/12-NISSAN TYPE5純正エアクリーナボックス - コンプレッサーハウジング間のエアインレットパイプを交換。レーシングサクション(70020-AN107)との併用可
90,000
78,980
86,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6810030570018-DH001ホンダシビックタイプRユーロABA-FN2K20A09/11-HONDA TYPE11-
40,000
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6810037570018-AM001ミツビシランサーエボリューションGH-CT9A(VIII MR)4G63(TURBO)04/02-05/02MITSUBISHI TYPE5-
22,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6810040270018-AT006スバルBRZDBA-ZC6FA2012/03-TOYOTA TYPE20年改E型(16/8~)のMT車取付不可
32,000
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6810047270018-AF008スバルレガシィB4TA-, CBA-BL5EJ20X, EJ20Y03/05-09/05SUBARU TYPE1-
50,000
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6810025370018-AT006トヨタ86DBA-ZN6FA2012/04-TOYOTA TYPE20年改E型(16/8~)のMT車取付不可
32,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
6810027870018-AT005トヨタプリウスDAA-ZVW302ZR-FXE(2ZR-3JM)09/05-15/11TOYOTA TYPE22-
24,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
6810036670018-AM001ミツビシランサーエボリューションGH-CT9A (IX, IX MR)4G63(TURBO)05/03-07/09MITSUBISHI TYPE5-
22,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
6810038470018-AM001ミツビシランサーエボリューションGH-CT9A(VIII)4G63(TURBO)03/02-04/01MITSUBISHI TYPE5-
22,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
6810039370018-AM001ミツビシランサーエボリューションGH-CT9A(VII)4G63(TURBO)01/02-03/01MITSUBISHI TYPE5GT-A取付不可
22,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
6810043670018-AF008スバルインプレッサCBA-GH8EJ20X07/06-11/12SUBARU TYPE1-
50,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
6810044570018-AF008スバルエクシーガCBA-, DBA-YA5EJ20508/06-SUBARU TYPE1-
50,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
6810045470018-AF008スバルフォレスターCBA-, DBA-SH5EJ20507/12-12/10SUBARU TYPE1-
50,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
6810049770018-AF008スバルレガシィツーリングワゴンTA-, CBA-BP5EJ20X, EJ20Y03/05-09/05SUBARU TYPE1-
50,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
6810031470018-AZ001マツダCX-5LDA-KE2FW, KE2AWSH-VPTS12/02-16/12MAZDA TYPE9-
38,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6810032370018-AZ001マツダアクセラLDA-BM2FSSH-VPTR13/11-MAZDA TYPE9-
38,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6810033270018-AZ001マツダアテンザLDA-GJ2FPSH-VPTR12/11-MAZDA TYPE9-
38,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6810034870018-AZ001マツダアテンザ ワゴンLDA-GJ2FWSH-VPTR12/11-MAZDA TYPE9-
38,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6810035770018-AM003ミツビシランサーエボリューションCBA-CZ4A(X)4B11(TURBO)07/10-09/09MITSUBISHI TYPE7-
47,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6810041870018-AF010スバルインプレッサCBA-GVFEJ25710/07-14/08SUBARU TYPE1-
50,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6810042770018-AF010スバルインプレッサCBA-GRFEJ25709/02-14/08SUBARU TYPE1-
50,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6810046370018-AF009スバルレガシィB4DBA-BM9EJ25509/05-13/04SUBARU TYPE1スーパーパワーフローリローデッド併用可。
28,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6810048870018-AF009スバルレガシィツーリングワゴンDBA-BR9EJ25509/05-13/04SUBARU TYPE1スーパーパワーフローリローデッド併用可。
28,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6810025370018-AT0066810040270018-AT00670018-AT006 プレミアムサクションキット HKS 68100402プレミアムサクションキットHKS1セット
26,980
税込29,678
注文コードが変更になりました
6810027870018-AT0056810028770018-AT00570018-AT005 プレミアムサクションキット HKS 68100287プレミアムサクションキットHKS1セット
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました
6810036670018-AM0016810037570018-AM00170018-AM001 プレミアムサクションキット HKS 68100375プレミアムサクションキットHKS1セット
17,980
税込19,778
注文コードが変更になりました
6810038470018-AM0016810037570018-AM00170018-AM001 プレミアムサクションキット HKS 68100375プレミアムサクションキットHKS1セット
17,980
税込19,778
注文コードが変更になりました
6810039370018-AM0016810037570018-AM00170018-AM001 プレミアムサクションキット HKS 68100375プレミアムサクションキットHKS1セット
17,980
税込19,778
注文コードが変更になりました
6810043670018-AF0086810047270018-AF00870018-AF008 プレミアムサクションキット HKS 68100472プレミアムサクションキットHKS1セット
39,980
税込43,978
注文コードが変更になりました
6810044570018-AF0086810047270018-AF00870018-AF008 プレミアムサクションキット HKS 68100472プレミアムサクションキットHKS1セット
39,980
税込43,978
注文コードが変更になりました
6810045470018-AF0086810047270018-AF00870018-AF008 プレミアムサクションキット HKS 68100472プレミアムサクションキットHKS1セット
39,980
税込43,978
注文コードが変更になりました
6810049770018-AF0086810047270018-AF00870018-AF008 プレミアムサクションキット HKS 68100472プレミアムサクションキットHKS1セット
39,980
税込43,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューンナップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする