大阪魂
(+)Sタイプバインド(3ポッチ(鉄/三価ホワイト)
材質
鉄(または標準)
表面処理
三価ホワイト
頭部形状
バインド
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69051876
3X6
1箱(3000個)
M3
6
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69051885
3X8
1箱(3000個)
M3
8
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69051894
4X8
1箱(1500個)
M4
8
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69051903
4X10
1箱(1000個)
M4
10
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69051912
4X12
1箱(1000個)
M4
12
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください