曜日別特売

HDZユニオンカップリング 厚鋼用

HDZユニオンカップリング 厚鋼用 - 外山電気HDZユニオンカップリング 厚鋼用 - 外山電気
材質鋳鉄製表面処理溶融亜鉛めっき
全10種類を絞り込む
寸法L(mm)
内容量
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
サイズ
質量(g)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法L1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68186527UCZ161袋(10個)161703322.028
7,850
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
返品不可
68186536UCZ221袋(10個)222613528.030
10,150
8,898
9,788(税込)
翌日出荷
返品不可
68186545UCZ281袋(10個)283504035.034
15,650
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
返品不可
68186554UCZ361袋(5個)365804743.541
13,050
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
68186563UCZ421袋(5個)427304949.543
18,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
68186572UCZ541個5411105561.548.0
4,645
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
68186588UCZ701個7013656377.255.0
6,360
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
68186597UCZ821個8220757490.065.5
9,770
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
68186606UCZ921個92350073103.066.0
13,840
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
68186615UCZ1041個104480080116.170.0
17,900
17,880
19,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする