デジタル標準温度計

デジタル標準温度計 - サーモポート

白金測温抵抗体Pt100(クラスA:4線式)センサを採用。分解能は0.01℃で標準温度計として使用できます。 データ記録機能を搭載。最大128データを記録することができます。

測定範囲(℃)-99.99~400寸法(mm)54×172×40質量(g)150(電池含む)電源単4電池×2コード長さ(m)1精度±(0.15+0.002t)(℃)センサータイプPt100(クラスA)4線式表示分解能0.01℃(-99.99~199.99℃)、0.1%(200.0~850.0℃)温度表示-99.9~850℃センサー寸法(mm)Φ3.2×150(先端丸形)機能最高・最低温度メモリ、HOLD、偏差値表示、データ記録、REC値・データ読み出し、分解能切り換え、ローバッテリーマーク、オートパワーオフ(30分)表示サンプリング(秒)約0.5温度表示精度±(0.1%+0.05)℃防水性JIS C0920-2003 保護等級7内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68287616TP-800PT白金センサ PTP-150、単4電池×2、ネックストラップ、本体ビニールケース
50,000
49,980
54,978(税込)
当日出荷
68287625TP-800PT(トレーサ付)白金センサ PTP-151、トレーサビリティ書類、単4電池×2、ネックストラップ、本体ビニールケース
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする