HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
デジタル温度計
コンパクトながら高精度なデジタル温度計です。 測定精度が確認できる自走校正チェック機能を内蔵しています。
測定範囲(℃)
-50~150
付属品
立掛スタンド
寸法(mm)
59×17×107
質量(g)
125
保護構造
IP65
電源
単4電池×1(付属)
温度範囲(℃)
150
コード長さ(m)
1
精度
±0.2℃(-30~120℃)、±0.3℃(その他)
分解能
0.1
センサー寸法(mm)
Φ3×170
機能
防水性(IP65)、自動電源オフ
アズワン品番
61-0120-63
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68288237
チェックテンプ
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください