コイズミ照明
エクステリアライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
消費電力(W)
3.7
6.2
3.7
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68461128
品番
AU47869L
参考基準価格(税別)
¥38,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
3.7
仕様
埋込タイプ、防雨型、ねじ込式、別売セード/AE47875E~AE47878E
材質
アルミダイカスト(黒色塗装)
幅(mm)
120
質量(kg)
1.5
高さ(mm)
120
奥行(mm)
128
色温度(K)
2700
埋め込み深さ(mm)
200
光源色
電球色
光源寿命
40000時間
LED
LED一体型
アズワン品番
64-9328-70
明るさ
白熱球40W相当
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
注意
※調光器との併用はできません。
※排水処理を行ってください。
※ご使用には別売セードが必要です。