ABS ジャパン
液体用ポリトレーマット
表面に丈夫な不織布を貼り、破れ難く毛羽が出難いです。
ハサミで簡単にカットできます。
用途
水、油、溶剤を素早く吸収することができます。
裏面のPE製フィルムが床に液体を浸透させません。
対応
オイル、水
材質
ポリプロピレン(ポリエチレン製フィルム付き)
質量(kg)
約7.5/袋
吸収量
約75L/箱
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
400×500×3
内容量
1箱(100枚)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68528276
PTG453
¥
28,000
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください