曜日別特売

Rollover

Rollover - DURO(デューロ)
(10件のレビュー)

スチールビード

ブラック内容量1本
注意
※タイヤのみ
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68706094DB-702316×1.75
1,640
取扱い終了
返品不可
特別運賃
68706103DB-702320×1.35
1,800
取扱い終了
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68706103
2022-10-22
用途: 古くなったミニベロのタイヤ交換に
運輸・通信業

ミニベロのタイヤ交換は初めてでしたのでいろいろ調べました。サイズやHEとかWOなどの規格ががロードバイクに比べて複雑ですが、「etrto」を調べればあとは気にしなくてokです。
結局一番安かったこのタイヤにしましたが、思いがけず「DURO」の文字がホワイトレター 風になっていて見た目も気に入りました。
はめた感じも、乗り心地も柔らかくなりましたが前より幅を細くしたことで出足も軽くなり通勤が楽しいです。
まだ50kmほどの走行ですが、パンクはありません。

対象商品 : 68706103
2022-12-12
用途: タイヤ交換
株式会社NERV教育・研究機関

セミスリックで転がりが良く、楽に進みます
太いタイヤ履いている方は一度お試しあれ
走りが全く変わります

対象商品 : 68706103
2021-04-14
用途: 交換

自転車の後輪がひび割れていたので、新しくこのタイヤにしました。1.35にしたせいかコグ力が軽くなった気がします。

1が参考にしています
2020-11-05
用途: 太いタイヤから細いタイヤに変更
その他業種

KENDA20×1.95を20×1.35に変更しましたがギヤ1速分楽になり大変喜びで御座いますm(__)m走行性は今のところ問題なくスムーズです。またリピ買いしようと思いますm(__)m

1が参考にしています
対象商品 : 68706094
2019-11-25
用途: EVCar用に使用

今回装着したのは折畳み自転車へ装着したのですが、レース時にも使用した経験で走行、転がり抵抗が少なくペダルを漕ぐ力が少なくて楽になりました。機会が有ればリピート買いしたいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 68706094
2019-09-09
用途: 自転車交換用タイヤとして
その他業種

折りたたみ自転車16インチの後輪タイヤが擦り減ったので自分で交換するため購入してみました。無事交換出来ました。特に不満はありません。パターンがスリックに近いので、前輪としては雨の日は少し心配ですが、後輪なら心配ないでしょう。

対象商品 : 68706094
2019-07-05
用途: EVCar作成用に使用

16インチサイズで転がり抵抗の少ない物を探していてこれに出会いました、確定的な結果は出ていないのですが良さそうです。

対象商品 : 68706103
2019-11-17
用途: 自転車のタイヤ交換時。
サイクルガーデンHiro自動車・二輪車・自転車関連業

珍しいサイズなので、見つけた時は嬉しかった。
安い割には丈夫そうな感じでこれからも使います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする