曜日別特売

ROADLITE HOME TRAINER

ROADLITE HOME TRAINER - IRCROADLITE HOME TRAINER - IRCROADLITE HOME TRAINER - IRC

耐久性が高い最高のトレーニングタイヤ
ローラー上でのスリップを抑制する高いグリップ性能
ホイールに組み付けが容易なビード設計
滑らかでストレスフリーな乗り心地

ブラック
サイズ
700×25C
質量(g)
195
ビード
フォールディング
空気圧
6.0-8.0kgf/cm2
空気圧(kPa[psi])
600-800
標準空気圧(PSI)
90-115
内容量
1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79841950190830
10,000
9,398
10,338(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする