IRC
SERAC CX [TUBELESS READY]
シクロクロスに参加するならまずはこのタイヤ
競技における定番モデル
チューブラーのようなしなやかな乗り心地
サイズ
700×32C
質量(g)
345
ビード
フォールディング
空気圧
3.0-5.0kgf/cm
2
空気圧(kPa[psi])
300-500
標準空気圧(PSI)
45-75
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79843508
190831
ブラック
¥
7,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
79841801
190832
タンサイド
¥
8,600
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください