曜日別特売

コードレスドライバードリル

コードレスドライバードリル - BOSCH(ボッシュ)
用途
ねじ締め、穴あけ
仕様
リチウムイオンバッテリー搭載
質量(kg)
約0.95
表示
ランプ:バッテリー残量、正転逆転
材質(グリップ)
ラバー
穴あけ能力(mm) 鉄工
Φ10
ねじ締め能力(mm)
Φ6
光源
LEDライト
チャック把握範囲(Φmm)
1.5~6
充電時間(分)
約180(空→フル)
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大締付トルク(N・m)
回転数(min-1[r.p.m])
電源(V)
穴あけ能力(mm) 木工
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69233937DRL1108150~700DC10.8(内蔵式)Φ10
¥15,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする