サンワサプライ
SCSIケーブル
色
グレー
規格
UL20276
ケーブル長(m)
1
構造
ツイストペア
ケーブル外径(Φmm)
9.5
シールド
2重シールド
結線方式
ストレート結線
変換タイプ
オス - オス
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コネクタ形状
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69378112
KB-SHP1K
セントロニクスハーフ50ピンオス - ピンタイプハーフ50ピンオス
64-0883-02
¥
4,800
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
69378137
KB-SPC1K
ピンタイプハーフ50ピンオス - セントロニクス50ピンオス
64-0883-03
¥
4,900
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください