京セラ
ドリル用ホルダ
SF-DRA型:簡単チップ交換の高性能モジュラードリルで、低抵抗で優れた穴精度を実現し、切りくずを細かく分断し、深穴加工でも優れた切りくず排出です。
用途
ドリル加工用ホルダ、マジックドリルDRA型、適合加工ワーク形状:平面穴・重ね板・半穴連続・くぼみ面穴・パイプ外周穴、推奨しないワーク形状:斜面穴・半割面・下穴付き
仕様
SF フランジ付シャンク、ねじ止め拘束方式
加工深さ
1.5×D
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径(Φmm)
トラスコ品番
質量(g)
適合チップ
取付穴加工径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69514926
SF16-DRA100M-1.5
16
858-0471
97.7
DA1000M~1040M
10
¥
30,700
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
69514935
SF16-DRA140M-1.5
16
858-0472
108.6
DA1400M~1440M
14
¥
33,100
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
69514944
SF20-DRA150M-1.5
20
858-0473
173.1
DA1500M~1590M
15
¥
33,500
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
69514953
SF20-DRA160M-1.5
20
858-0474
181
DA1600M~1690M
16
¥
33,500
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください