安全静電長靴
静電気帯電防止靴です。(JIST8103合格)
裏材にBLAXX使用し、吸汗性・抗菌性に優れています。
かかと部の衝撃吸収エネルギー吸収性Eを有しています。
サイズ調整用スペーサー中敷付です。
- 用途
- 屋外建設・土木作業、オイル・ガスターミナナル従事者他
- 材質
- 胴部・底部:天然ゴム
- 色
- ブラック
- 種類
- 安全静電長靴
- 機能
- 静電気帯電防止・吸汗性・抗菌性
- JIS規格
- JIS T8103(ED-P/C3)/CⅡ/L/P4 合格
- 足幅
- EEE
- 材質(先芯)
- 鋼
- 靴タイプ
- 長靴
- 内容量
- 1足
注意
※つま先に鋼製の芯が入っております。芯が露出した場合は使用をお止め下さい。安全長靴・長靴 の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69860796 | AE01126.0 | 85565718 | AE013-26.0 | ![]() | 安全静電長靴(先芯入り) | シバタ工業 | 1足 | ¥19,980 税込¥21,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 69860832 | AE01127.0 | 85565727 | AE013-27.0 | ![]() | 安全静電長靴(先芯入り) | シバタ工業 | 1足 | ¥19,980 欠品中税込¥21,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |

















