曜日別特売

プラグ両側コネクタ付ケーブル(M12ストレート/RJ45)

プラグ両側コネクタ付ケーブル(M12ストレート/RJ45) - omron(オムロン)
(1件のレビュー)
使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造M12:IEC IP67、RJ45:IEC IP20耐電圧AC1000V 60秒(リーク電流1mA以下)定格電流(A)2.5絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)40以下保存温度範囲(℃)-25~+70内容量1個
全8種類を絞り込む
ケーブル長(m)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46685502XS5W-T421-AMC-K300.3
5,100
4,498
4,948(税込)
当日出荷
46685527XS5W-T421-BMC-K300.5
5,250
4,498
4,948(税込)
当日出荷
39108501XS5W-T421-CMC-K301
5,600
4,998
5,498(税込)
当日出荷
39108526XS5W-T421-DMC-K302
6,300
5,598
6,158(税込)
当日出荷
39108544XS5W-T421-EMC-K303
7,050
6,398
7,038(税込)
当日出荷
39108562XS5W-T421-GMC-K305
8,450
7,598
8,358(税込)
当日出荷
39108587XS5W-T421-JMC-K3010
11,700
9,998
10,998(税込)
当日出荷
46685651XS5W-T421-KMC-K3015
14,900
14,880
16,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39108501
2019-06-20
用途: 製品テスト
製造業

LANケーブル自体はしっかりしており、現場で使用するにも不安はない。コネクタもドイツの他社製品よりも精度が高いようで、篏合する際のかみ合わせで不具合が起きることはなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする