曜日別特売
モノタロウ

ドレンコック

ドレンコック - モノタロウドレンコック - モノタロウドレンコック - モノタロウ
(47件のレビュー)

ハンドル操作で開閉が簡単に作業する事が出来ます。

用途
コンプレッサーのドレンコック交換に。
エア配管継ぎ手に。
最高使用圧力(MPa)1材質(本体)真鍮管接続口径R1/4ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気内容量1個
注意
※水モレやエアモレが生じた際はすぐに新しいものと交換して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70085688-
489
538(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:47
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-19
用途: エアコンプレッサーバルブ交換
サカイサイクル株式会社サービス業

エアコンプレッサーのドレンバルブが折れて注文しました。
サイズもあいしっかりと取付できました。
以前のものよりもエア漏れが少なくなったのかコンプレッサーの稼働が少なくなったように感じます。

2025-08-25
用途: ポータブル エアータンクのドレンに使用
運輸・通信業

ポータブル エアータンクのドレンバルブから、エアー漏れしていた為 交換。
ホームセンターで買うより、安くて良い商品です。

1が参考にしています
2025-02-16
用途: ドレンプラグの交換に

既存のドレンプラグはローレット加工された物で力が入れにく、かつプライヤーで回さないと回らないくらい堅いものだったのでドレン作業を怠けてましたが、交換してから動作確認したところハンドルは軽く回りエアーの抜け方も微調整できるほか抜け出る水の調整も簡単でした。当然エアー漏れもありません。
コックのねじ込み部分はテーパーに成っているので取り付け時には締め付けトルク加減を間違えないようにするほかシールテープは必要なかったです。

対象商品 : 70085688
2025-02-14
用途: DIY作業
その他業種

大きさと少し重みがあって使用感は良いです。値段以上の買い物だったと思います。

対象商品 : 70085688
2023-08-14
用途: 車やバイクの整備
自動車・二輪車・自転車関連業

ドレンを抜く作業が簡単になったので水もたまらなくなって良かったです

対象商品 : 70085688
2023-11-05
用途: コンプレッサーのドレンコック
農・林・水産業

元々 付いていたドレンコックは回し難いので交換しました。
かなり大きくなりましたが、回し易くなりました。

1が参考にしています
対象商品 : 70085688
2024-04-16
用途: 粉塵を払うとき
サービス業

純正品と全く同じではないと思いますが、空気抜きもとても楽になるし問題なく使用できます、とてもいい商品だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 70085688
2022-12-14
用途: エアーコンプレッサードレーンの交換

アネスト岩田のDIY向けコンプレッサー FX7401 のドレーンからエア漏れが発生し、本品と交換しました。
なにの問題もなく装着でき、純正品の4分の1の値段で修理することができました。
また純正品はエアの抜くときに頭のネジが丸型なので、ドレーンを回すために結構な力が要りますが、こちらはT字型でドレーンを回すのも楽ちんです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドレン排出器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/536/
1が参考にしています
2022-12-15

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする