スーパーとんがりナットカバー

スーパーとんがりナットカバー JET INOUE(ジェットイノウエ) スーパーとんがりナットカバー JET INOUE(ジェットイノウエ)
(1件のレビュー)

足元を彩るメッキナットカバーにスーパーとんがりタイプ新登場!!

用途外装パーツ 材質樹脂 クロームメッキ 適合ナット33mmナット 適合車種ナットサイズ33mmISOナット10穴・8穴大型車 内容量1セット(10個)
注意
※必ずお車のタイヤについているナットサイズ、ナット数をご確認の上お求めください。※32mm(実寸31.8mm)ナットには適合いたしません
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
高さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70210437 500457 60
2,900
2,898
3,188 (税込)
5日以内出荷

返品不可
70210446 500458 106
3,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2023-05-08
用途:
車輌メンテナンス
株式会社 齊美 様 (建設業・工事業)

ボルト、ナットへの泥水の侵入防止目的で装着してみました。一定の効果はあったとおもいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする