曜日別特売

基板用コネクタ 2.5mmピッチ ストレートタイプ(金メッキ) 5045

基板用コネクタ 2.5mmピッチ ストレートタイプ(金メッキ) 5045 - 日本モレックス(molex)基板用コネクタ 2.5mmピッチ ストレートタイプ(金メッキ) 5045 - 日本モレックス(molex)基板用コネクタ 2.5mmピッチ ストレートタイプ(金メッキ) 5045 - 日本モレックス(molex)

金メッキタイプ

使用温度範囲(℃)
-40~+105
(通電による温度上昇分も含む)
材質
ウエハー:PBTP(ガラス入り)
ピン:黄銅、ニッケル下地錫メッキ
定格電圧(V)250(最大)難燃性UL94V-0ピッチ(mm)2.5接点仕様ゴールド仕上適合ハウジング:5051、51191種別ウエハー規格ULファイルNo.:E29179耐電圧AC1000V/1分間定格電流(A)3(最大)形態ストレート絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)20以下
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
極数
定格電流(A)
定格電圧(V)
ピッチ(mm)
寸法B(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
759398415045-02AG1パック(10個)23(最大)250(最大)2.52.54.5
オープン
519
571(税込)
6日以内出荷
返品不可
759398575045-03AG1パック(10個)33(最大)250(最大)2.557
オープン
769
846(税込)
11日以内出荷
759398665045-04AG1パック(10個)43(最大)250(最大)2.57.59.5
オープン
1,798
1,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
708258165045-07AG1パック(10個)73(最大)250(最大)2.51517
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
759398935045-08AG1パック(10個)83(最大)250(最大)2.517.519.5
オープン
1,998
2,198(税込)
68日以内出荷
返品不可
708258255045-10AG1パック(10個)103(最大)250(最大)2.522.524.5
オープン
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
650395745045-06AG1パック(10000個)63(最大)250(最大)2.512.514.5
オープン
739,800
813,780(税込)
取扱停止中
返品不可
759398755045-05AG1パック(10個)53(最大)250(最大)2.51012
オープン
取扱い終了
759398845045-06AG1パック(10個)63(最大)250(最大)2.512.514.5
オープン
取扱い終了
759399025045-09AG1パック(10個)93(最大)250(最大)2.52022
オープン
取扱い終了
返品不可
708258345045-12AG1パック(10個)123(最大)250(最大)2.527.529.5
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする