星和電機(SEIWA)
シールドチューブ(自己巻付型)
分岐部への装着が容易です。
コネクタ付ハーネスに装着が容易です。
高い柔軟性と追従性お有し、摺動部への装着が可能です。
シールド編組線比較し軽量化に優れます。
特性
柔軟性、軽量
付属品
取付工具(Φ:5・10・20・30用)
難燃性
UL94 VTM-0相当
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
内径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70491094
E06SST005
1巻(50m)
50
~6
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70491243
E06SST010
1巻(50m)
50
6~12
オープン
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
70491252
E06SST020
1巻(20m)
20
12~22
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70491268
E06SST030
1巻(20m)
20
22~32
オープン
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください