曜日別特売

低周波用フェライトコア

低周波用フェライトコア - 星和電機(SEIWA)低周波用フェライトコア - 星和電機(SEIWA)
(1件のレビュー)

オプションの台座(E04SRMB)で固定可能です。

仕様周波数帯域:低周波
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
外形寸法(mm)
適合径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70491103E04SRM2813121箱(50個)16×12×35×33(最大)12
オープン
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
70491112E04SRM3819131箱(25個)17×18×45×43(最大)18
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
70491128E04SRM4727151箱(25個)20×27×54×52(最大)26
オープン
21,980
24,178(税込)
33日以内出荷
返品不可
70491137E04SRM5632181箱(25個)23×32×65×62(最大)31
オープン
35,980
39,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70491112
2019-07-16
用途: 信号ケーブルを経由して伝導するノイズの遮断
製造業

信号ケーブル経由で侵入する伝導ノイズの内、低周波数帯域成分(~2MHz)を減衰し装置誤作動を防ぐ効果が確認できた。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする