記録計

記録計 - azbil(旧:山武)記録計 - azbil(旧:山武)記録計 - azbil(旧:山武)記録計 - azbil(旧:山武)記録計 - azbil(旧:山武)
内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
規格
入力種類
消費電力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70432757ARF212ASB3000-約7.2---
1,210,000
999,800
1,099,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
70432793SID2CRZ11XB取付スペーサ(黒色・2個)--DC4~20mA5VA(AC電源)、4W(DC24V電源)
152,000
139,800
153,780(税込)
71日以内出荷
返品不可
70432802SR-101AEADNNN-約3.2CEマーキング、EN61326-1、EN61010-1--
569,000
459,800
505,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
70432818SR-101AGADNNN-約3.2CEマーキング、EN61326-1、EN61010-1--
644,000
529,800
582,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
70432827SR-101ARADNNN-約3.2CEマーキング、EN61326-1、EN61010-1--
569,000
459,800
505,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
70432836SR-102AE0DNNN-約3.2CEマーキング、EN61326-1、EN61010-1--
644,000
529,800
582,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
70432845SR-201AGB0NNN-最大約7.5(4ペン)CEマーキング、EN61326-1、EN61010-1--
741,000
599,800
659,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
70432854SR-204AGB0NNN-最大約7.5(4ペン)CEマーキング、EN61326-1、EN61010-1--
1,600,000
1,398,000
1,537,800(税込)
21日以内出荷
返品不可
70432863SR-206ANADNNP-約7.6CEマーキング、EN61326-1、EN61010-1--
688,000
549,800
604,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
70432872SR-212AE00NNP-最大約7.5(4ペン)CEマーキング、EN61326-1、EN61010-1--
733,000
589,800
648,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする