曜日別特売

GP-63S テレスコープミニポンプ

GP-63S テレスコープミニポンプ - GIYO
(1件のレビュー)

コンパクトながら、全長が2段階に伸びるテレスコープ機能搭載で効率良く空気を充填できる携帯用ハンドポンプ。
丈夫な強化プラスチックボディ。手にやさしく加圧しやすいT型ハンドル。
インラインゲージ付き。空気口の目詰まりの心配がない防塵、防水キャップ付き。

材質
アルミニウム/樹脂
寸法(mm)
239
色
ブラック
空気圧
(最大)120psi
適合タイヤバルブ
(バルブ)米・仏
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70804344‐
¥1,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70804344
2018-05-21
用途: 仏式携帯空気入れ
サービス業

デフォルトだと米式の口金になっており、仏式のバルブに合わせるには分解が必要。説明書は、組みあわせとしては合っているが、順番が逆に記載されているので注意。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動式空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする