スリムシリンダ
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
- 仕様
- ブロック耐熱形シリンダ
- シリンダ内径(Φmm)
- 20
- 種類
- 一般シリンダ
- 使用温度範囲(℃)
- 0~130
- クッション
- 固定式(ゴムバンパ方式)
- 使用圧力範囲(MPa)
- 0.1~0.9
- 作動方式
- 複動片ロッド
- 使用流体
- 空気
- 本体形状
- ブロック形
- 保証耐圧力(MPa)
- 1.32
- 給油
- 不要
- 配管接続口径
- Rc1/8
- 作動速度範囲(mm/s)
- 100~700
- 内容量
- 1個
全26種類を絞り込む
ストローク(mm)
取付
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ




























