曜日別特売

パネルマウント圧力計GP1-40シリーズ

パネルマウント圧力計GP1-40シリーズ - コガネイ

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。外形40mm圧力計です。コンパクトにパネルマウント化、ケース部からに圧力計脱落防止機能付き。標準圧仕様と低圧仕様をご用意。

質量(g)106使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60最高使用圧力(MPa)0.93外径(Φmm)40(目盛板外径)精度±3%F.S.材質(ケース)樹脂(ABS/POM)使用流体空気配管接続口径R1/4(M5×0.8)圧力範囲(MPa)0~1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71973238GP1-40
2,900
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする