コガネイ
マルチシリーズ(全項)
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。2次側の圧力変動が大きい場合でも、素早く応答。エアパイロット式を採用。
管接続口径
1/4
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.7
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
設定圧力単位
MPa
圧力計
なし
排気機構
リリーフタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71973545
HRA200-02
ブラケット無し
¥
10,290
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
71973554
HRA200-02-B
ブラケット付
¥
10,650
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください