曜日別特売

折り畳み水切りラック プレート S

折り畳み水切りラック プレート S - 山崎実業折り畳み水切りラック プレート S - 山崎実業折り畳み水切りラック プレート S - 山崎実業

コンパクトに巻いて収納できる『Plate』折りたたみ水切りラック。
使わないときはくるっと巻いて収納できる折りたたみ水切りラック。
キャップとワイヤーが取り外せるので水道蛇口を避けて設置することができます。
布巾を干したり小皿を立てて乾かすことができます。

材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、キャップ:シリコーンホワイト質量(g)約610耐荷重(kg)約4対応S・奥行き:約38cm以下のシンク寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約26×42×0.8適合サイズ(cm)(シンク)奥行約38以下内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
733776237847
オープン
3,000
3,300(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする