山崎実業
レジ袋&タオルハンガー プレート
シンク扉に引っ掛けて簡易ゴミ箱やタオルハンガーに!
シンク扉に引っ掛けて使えるキッチンフック。
レジ袋をひっかけて簡易キッチンゴミ箱に。
キッチンタオルハンガーとしても使用可能。
材質
本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)
色
ホワイト
質量(g)
約180
耐荷重(kg)
約1.5
対応
扉の幅:本品の幅約23cm以上(扉のハンドル等を含まず)、扉の厚さ:約1.4~2cmまでの扉の厚みに対応
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約22.3×6.5×5.7
適合サイズ(cm)
扉の幅:本品の幅約23cm以上(扉のハンドル等を含まず)/扉の厚さ:約1.4~2cmまでの扉の厚みに対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73377666
7918
オープン
¥
1,200
¥
1,320
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください