山崎実業
折り畳み布巾ハンガー プレート
シンプルで美しいデザインのキッチンシリーズ『PLate』簡単に広げてスリムに折り畳める3枚掛けのふきんハンガー。折り畳めば幅が約2cmとスリム。
材質
バー:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、ジョイントパーツ:シリコン樹脂
色
ホワイト
質量(g)
約500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
使用時:約27.5~53.5×2.2~54.5×25(使用時)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73377727
7979
オープン
¥
1,700
¥
1,870
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください