キッチンペーパー&タオルハンガー プレート

キッチンペーパー&タオルハンガー プレート - 山崎実業キッチンペーパー&タオルハンガー プレート - 山崎実業キッチンペーパー&タオルハンガー プレート - 山崎実業キッチンペーパー&タオルハンガー プレート - 山崎実業キッチンペーパー&タオルハンガー プレート - 山崎実業

白が美しい、シンプルなデザインのキッチン用品キッチンペーパーホルダーとしてもタオルハンガーとしても使用可能。
フックとバーの組み合わせ方次第で、キッチンペーパーホルダーにもタオルハンガーにも使える。
吊り下げ戸棚やキッチン扉、使いやすい場所に設置可能。

材質バー・フック:スチール(粉体塗装)ホワイト質量(g)約250対応直径11×幅24c mのキッチンロールペーパーに対応棚板・扉の厚さ:約1.4~3cmまで寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約24.5×9×7適合サイズ(cm)直径11×幅24c mのキッチンロールペーパーに対応棚板・扉の厚さ:約1.4~3cmまで耐荷重(g)約500内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
733777367983
オープン
1,200
1,320(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする