ワシノ機器
透視式 サイトグラス GEDS
片面ずつガラスを固定することにより、ガラスの取替・交換が簡単に行えるようになりました。
材質(本体)
FCD450(ダクタイル)
タイプ
透視式
使用温度範囲(℃)
150
最高使用圧力(MPa)
0.98
接続方式
ねじ込みRc(PT)式
最高使用温度(℃)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※ガラスは消耗品ですので、定期的に点検の上お取替えください。
全8種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
8
10
15
20
25
32
40
50
呼び径(B)
選択してください
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73385682
GEDS
8
1/4
¥
14,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73385698
GEDS
10
3/8
¥
15,100
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
73385707
GEDS
15
1/2
¥
14,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
73385716
GEDS
20
3/4
¥
14,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
73385725
GEDS
25
1
¥
20,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73385734
GEDS
32
1-1/4
¥
25,700
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
73385743
GEDS
40
1-1/2
¥
26,300
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73385752
GEDS
50
2
¥
34,400
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材