デジタル標準温度計SN-360Ⅲ(本体のみ)

デジタル標準温度計SN-360Ⅲ(本体のみ) - 熱研

表示分解能0.02℃の高精度校正用温度計

質量(g)約170入力種類Pt100Ω(クラスA/4線式)電源単3型電池(DC1.5V)×2※充電池DC1.2V使用可能精度0.1%rdg+0.2℃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67.5×26×169接続方法専用防水コネクタ表示分解能0.01℃(-199.99~199.99℃)、0.1℃(200~500℃)入力点数1温度測定範囲(℃)-100~+500表示桁数5桁(小数点以下第2位表示対応)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67.5×26×165表示精度0.1%of rdg+0.2℃使用温湿度範囲0~50℃/80%RH以下(結露不可)測定周期(秒)約0.5電池寿命(連続時間)約300/25℃表示範囲(℃)-199.99~500(本体表示能力)付加機能ホールド、最高・最低、比較、データ記録180メモリ可能、上下限監視機能(アラームブザー通知機能)、カレンダー、時計機能パワーオフ設定、電池残量表示防水性IPX5(防噴流形)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73514193SN-360-00(本体)
40,000
39,980
43,978(税込)
97日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする