熱研
大型デジタル温湿度計
こんなお得な商品も!
デジタル温湿度計 大型液晶タイプ
モノタロウ
¥
3,198
税込
¥
3,518
(36)
液晶高62mmの大型表示、温度、湿度のシンプル表示
用途
室内の温湿度測定に
寸法(mm)
235×165×25
質量(g)
約420
電源
単三乾電池×2本
測定範囲(℃)
-9.9~50/20~95%
精度
温度±1℃(-9.9~+40.0℃)±1.5℃(左記以外)湿度±5%(35~85%)±10%(左記以外)
センサータイプ
温度:サーミスタ、湿度:高分子抵抗
表示分解能
0.1℃/1%
温度測定範囲(℃)
-9.9~+50.0
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
235×25×165
測定周期(秒)
約10
動作温湿度範囲
-9.9~50℃/20~95%(氷結・結露不可)
電池寿命
約1年(アルカリ電池使用時)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73515268
SN-908
¥
4,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください