熱研
厨房用温度計
アナログ表示で見易い
用途
厨房内の温湿度測定
質量(g)
約150
精度
温度±2℃(-10~40℃)湿度±5%(35~85%RHat20~25℃)
温度測定範囲(℃)
-30~+50
使用場所
厨房
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73515286
SN-909
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
12日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください