スーパーバー Superbike(スーパーバイク) ハンドルバー

スーパーバー Superbike(スーパーバイク) ハンドルバー EFFEX(エフェックス) スーパーバー Superbike(スーパーバイク) ハンドルバー EFFEX(エフェックス) スーパーバー Superbike(スーパーバイク) ハンドルバー EFFEX(エフェックス) スーパーバー Superbike(スーパーバイク) ハンドルバー EFFEX(エフェックス) スーパーバー Superbike(スーパーバイク) ハンドルバー EFFEX(エフェックス) スーパーバー Superbike(スーパーバイク) ハンドルバー EFFEX(エフェックス) スーパーバー Superbike(スーパーバイク) ハンドルバー EFFEX(エフェックス) スーパーバー Superbike(スーパーバイク) ハンドルバー EFFEX(エフェックス)

イメージ通りのポジションにアレンジ!好みのスタイルから選べます。外径Φ22.2のスチール材を採用(内径Φ18.0)。
各形状とも、クロームメッキ、ブラックメッキの2タイプ。パイプの質感に馴染むメタル調エンブレム。
ローレット加工を施し、ハンドルバーのずれを阻止。また、取り付け時のセンター出しにも寄与。
【Superbike(スーパーバイク)の特徴引き寸法小さめ。
どんなシーンにもあうナチュラルデザインと豊富なバリエーションからお選びいただけます。

外径(Φmm)22.2 内径(Φmm)18 適合車種CB1100EXTYPE1(17)、CB1100EXTYPE2(17)、CB1300SB(14~16)、MT-07(14~17)、MT-25(16~17)、SR400(01~17)、SV650(16)XJR1300(07~16)、ZEPHYR1100(92~06) 内容量1本
注意
※汎用品ですので、取り付けにはスイッチ穴加工やケーブル交換等を伴う場合があります。
※商品にハンドルバーエンドは含まれておりません。
※純正ハンドルバーエンドは使用できません。EFFEX ハンドルバーウェイトが使用できます。
※※ハンドルバーの交換により、車検証に記載されている寸法より全高で±4cm、全幅±2cmの範囲を超える場合は、記載事項の変更が必要となります。
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
絞り角(°)
立ち上がり角(°)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73586765 EBX1101SK スチール/ブラック 714 647×39×136 31 59
4,500
4,498
4,948 (税込)
3日以内出荷

返品不可
73586783 EBX1102SK スチール/ブラック 732 647×52×124 29 72
4,500
4,498
4,948 (税込)
3日以内出荷

返品不可
73586808 EBX1103SK スチール/ブラック 687 660×18×117 25 41
4,500
4,498
4,948 (税込)
3日以内出荷

返品不可
73586826 EBX1104SK スチール/ブラック 747 665×62×134 28 68
4,500
4,498
4,948 (税込)
4日以内出荷

返品不可
73586756 EBX1101SC スチール/メッキ 714 647×39×136 31 59
3,600
 
 
取扱い終了

返品不可
特別運賃
73586774 EBX1102SC スチール/メッキ 732 647×52×124 29 72
3,600
 
 
取扱い終了

返品不可
73586792 EBX1103SC スチール/メッキ 687 660×18×117 25 41
3,600
 
 
取扱い終了

返品不可
73586817 EBX1104SC スチール/メッキ 747 665×62×134 28 68
3,600
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする