吉川国工業所
マグネットタオルリング
マグネット式で、冷蔵庫や洗濯機などに!タオル掛けキッチンやサニタリーで便利なリング型タオルホルダー。
スベリ止め付きでタオルがズレ落ちにくい。マグネット式で、冷蔵庫や洗濯機などにも。強力マグネット使用。
色
ホワイト
材質
本体/ポリプロピレン・マグネット、スベリ止め/EVA樹脂、補助板/ステンレススチール・両面粘着シール
質量(g)
85
耐荷重(kg)
0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(直径)148×32×165
内容量
1個
注意
※金属面の表面仕上げ、材質により耐荷重が劣る場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73966165
Mag-On 8047
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください