曜日別特売

マグネットエキスパンドハンガー

マグネットエキスパンドハンガー - 吉川国工業所
(2件のレビュー)

マグネット式で、冷蔵庫や洗濯機などに!伸縮できるタオル掛けタオルの幅やスペースに合わせて伸縮できるタオルハンガー。
伸縮式でハンドタオルから大きめのタオルまで。有効内寸(約)23~37cmまで伸縮。マグネット式で、冷蔵庫や洗濯機などにも。強力マグネット使用。

ホワイト材質本体/ABS樹脂、パイプ/ステンレススチール、マグネット(EEA特殊シート付き)、補助板/ステンレススチール、両面粘着シール質量(g)190耐荷重(kg)0.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285~430×38×45内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73966217Mag-On 8073
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-08
用途: 浴室のタオル掛け
製造業

長年使った吸盤式タオル掛けが壊れたため、地元のホムセンで同じような吸盤式を購入。
吸盤式タオル掛けでは国内で有名メーカーなんだが、これが全く使い物にならない。
どんなに押さえつけても、湿らせても、何も掛けなくても5分と持たずに落下。
もう手の施しようがなく、ネットで調べたら案の定不評の嵐・・・
やっぱりなと納得して即ゴミ箱へ。
吸盤式は諦めて、次は磁石式のこの製品を購入。
これが大正解、磁力は必要充分で安心してタオルが掛けられる。
磁石が効かない場所でも、金属板シールが付属しているので大丈夫。
お勧めします。
それにしても、昨今の吸盤式は何故こんなに不評なんだろ???

対象商品 : 73966217
2021-02-27
用途: 冷蔵庫のタオル掛け
その他業種

マグネットが強力です♪長さの調節ができるのでタオルの大きさに合わせる事ができて便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする