曜日別特売

レジ袋 ハンドハイパー

レジ袋 ハンドハイパー - HEIKO
(2件のレビュー)

スタイリッシュなデザインとブルー&オレンジのコントラストが目をひきます! 透明フロスト素材なので、さわやかな青色が明るいオレンジ色に重なり、カジュアルでポップな印象です。 Nous avons plaisir a voir vos sourires.(あなたの笑顔は私の喜び)Le plaisir de choisir du cadeau qu’il est plein d’amour, de coeur et de soins.(愛と真心をたくさん込めた贈り物を選ぶ喜び)

材質HDPE ナチュラル原反タイプハンガータイプ 両面印刷デュオ内容量1パック(100枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
サイズ
高さ(mm)
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74053823S1800.014S350006902211
450
取扱い終了
74053832M2400.016M450006902212
800
取扱い終了
74053848L3000.019L550006902213
1,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74053848
2020-03-15
用途: 店舗用
卸売・小売業

格好はいいのですが、単価が高いですね。何せ一枚10円なので。
5円なら文句なしですが、他店と差を付けたければ仕方ないコストかもしれません。

対象商品 : 74053832
2018-11-07
用途: イベント出店時 パンを入れます
飲食業

価格とデザインともに満足しています。お客さんにも好評です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする