曜日別特売
M レジ袋 ハンドハイパー HEIKO 74053832

レジ袋 ハンドハイパー

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(100枚)注文コード74053832品番M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥800

スタイリッシュなデザインとブルー&オレンジのコントラストが目をひきます! 透明フロスト素材なので、さわやかな青色が明るいオレンジ色に重なり、カジュアルでポップな印象です。 Nous avons plaisir a voir vos sourires.(あなたの笑顔は私の喜び)Le plaisir de choisir du cadeau qu’il est plein d’amour, de coeur et de soins.(愛と真心をたくさん込めた贈り物を選ぶ喜び)

材質HDPE ナチュラル原反幅(mm)240厚さ(mm)0.016サイズM高さ(mm)450タイプハンガータイプ 両面印刷デュオメーカー商品コード006902212
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74053848
2020-03-15
用途: 店舗用
卸売・小売業

格好はいいのですが、単価が高いですね。何せ一枚10円なので。
5円なら文句なしですが、他店と差を付けたければ仕方ないコストかもしれません。

対象商品 : 74053832
2018-11-07
用途: イベント出店時 パンを入れます
飲食業

価格とデザインともに満足しています。お客さんにも好評です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする