丸型防水コネクタ(M12)センサ組込み用コネクタ プラグ XS2

丸型防水コネクタ(M12)センサ組込み用コネクタ プラグ XS2 - omron(オムロン)
タイプ防水コネクタ極数4極使用温度範囲(℃)-25~70保護構造IP67(IEC60529)適合電線径AWG22~28固定タイプM12 ねじ式使用湿度範囲20~85%RH絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)40以下(コネクタ部:20mV以下、100mA以下にて)材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)黄銅材質(固定金具)黄銅耐電圧(V/min)[コネクタ部]AC1500(リーク電流1mA以下)材質(コンタクトブロック)PA樹脂挿抜耐久(回)200表面処理(コンタクト)金めっき表面処理(固定具)銅合金内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
定格電流(A)
端子形状
取付け方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39107187XS2M-D421DC2504ソルダーカップ端子コンタクトブロック/ライトグレーねじ付埋込みタイプ
510
509
560(税込)
61日以内出荷
返品不可
46683174XS2M-A421AC2504ソルダーカップ端子-ねじ付埋込みタイプ
510
509
560(税込)
70日以内出荷
返品不可
46683183XS2M-A422AC2504ソルダーカップ端子-ねじなし埋込みタイプ
510
509
560(税込)
70日以内出荷
返品不可
39107196XS2M-D422DC2504ソルダーカップ端子コンタクトブロック/ライトグレーねじなし埋込みタイプ
220
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする