曜日別特売

LEDクリップライト

LEDクリップライト - オーム電機
(1件のレビュー)

自由自在に動かせるフレキシブルアーム。
滑りにくいラバークリップ仕様の高輝度LEDクリップライト。

消費電力(W)6電源コード(m)1.8付属品取扱説明書スイッチON/OFFスイッチ電源ACアダプター定格AC100V50/60Hz長さ(cm)24(セード)本体質量(g)350全光束(Lm)400クランプ幅(mm)5~35光源チップ型LED使用(交換不可)エネルギー消費効率(Lm/W)67はさみ幅5~35mm設置場所屋内用照度(Lux)1400(直下35cmの高さ)アーム長さ(cm)約36アームシングルアーム電球の種類LED調光の可否不可内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81994928OAL-LN14G-Wホワイト
オープン
取扱い終了
81994937OAL-LN14G-Kブラック
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 81994937
2019-03-05
用途: 半田作業時に使用

クリップタイプでも安定感があり使いやすく、移動しやすいので重宝している

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする