オーム電機
オーム電機の 卓上ライト
オーム電機の クリップライト
LEDクリップライト
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81994937
品番
OAL-LN14G-K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
自由自在に動かせるフレキシブルアーム。
滑りにくいラバークリップ仕様の高輝度LEDクリップライト。
消費電力(W)
6
電源コード(m)
1.8
色(本体)
ブラック
付属品
取扱説明書
スイッチ
ON/OFFスイッチ
電源
ACアダプター
定格
AC100V50/60Hz
長さ(cm)
24(セード)
本体質量(g)
350
全光束(Lm)
400
クランプ幅(mm)
5〜35
光源
チップ型LED使用(交換不可)
エネルギー消費効率(Lm/W)
67
はさみ幅
5〜35mm
設置場所
屋内用
照度(Lux)
1400(直下35cmの高さ)
アーム長さ(cm)
約36
アーム
シングルアーム
電球の種類
LED
調光の可否
不可