セラフォートフライパン

セラフォートフライパン 京セラ

セラミックスの特長である「熱伝導の良さ・硬さ・遠赤外線効果」に、フッ素樹脂の特長である「離形性の良さ」を融合させた。セラフォートは京セラ株式会社のセラミック技術と、ダイキン工業株式会社のフッ素樹脂技術を融合させて商品化。うまみを閉じ込め、食材からドリップが出ないので、料理がふっくら仕上がる。外面はセラブリッド加工なので、汚れが付きにくく、付いても落としやすい。焦げ付きにくいのに、しっかり焼ける「美食系フライパン」。魚もおいしく焼ける。

材質アルミニウム合金・ステンレス鋼(はり底)・フェノール樹脂・66ナイロン 適合100VIH・200VIH使用可 ブラック 表面処理フッ素樹脂塗膜加工、外面:セラミック塗膜加工 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84908906 CFF-20-BBK 550 40.4×21.2×8.2
4,300
 
 
取扱い終了

返品不可
84908915 CFF-26-BBK 870 49.3×27.4×10.1
5,200
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする