こんなお得な商品も!

オープニングツールセット
モノタロウ
¥1,298税込¥1,428
(4)
精密機器の割れたスクリーンやバッテリー交換作業など緊急時の作業をするためのドライバービットやオープニングツールなどが1つにまとまったツールキットです。
- セット内容
- 磁化ドライバーハンドル、先曲がり精密ピンセット
Spudger(スパッジャ)、Jimmy(ジミー)
iFixit オープニングツール
iFixit オープニングピック6枚セット
サクションハンドル、簡単に開く磁化ケース
仕切り付きパーツケース(磁化ケースのフタ裏側)
精密スクリュードライバ 4mmビット:フィリップス(プラス):#000 / #00 / #0 / #1 / #2・ペンタローブ:P2 / P5・フラットヘッド(マイナス):1 / 2.5 / 4mm・トルクス:T4 / T5・セキュリティートルクス:TR6 / TR8 / TR10・SIM取り出し用ビット
- 用途
- スマートフォン・タブレットなど精密機器の修理に最適です。
- 内容量
- 1セット
注意
※すべて自己責任の上でご使用ください。※IF145-348-1の後継品です。一部ツールが変更になっています。
工具セット の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
対象商品 : 84921822
2020-11-23
用途: Mac Miniのメモリー交換に使用
その他業種
Mac Miniのメモリー交換の為に購入。
特にTR6レンチが必要だった為このキットにしました。
TR6レンチは入手が困難でしたが
このキットを買うとそれ以外の必要な工具が用意されており
今回のメモリ交換作業はこれだけでスムーズに終了しました。
お値段は少し高いかなと思いましたが問題なく
終了したのでよしとします。
対象商品 : 84921822
2020-01-16
用途: 精密機械の分解、修理
建設業・工事業
スマホやノートPC,その他の精密機械を分解や修理に必要な物がセットになっているので一つ持っておくと便利ですね。重宝しますよ!
対象商品 : 84921822
2018-12-06
用途: スマホ・タブレット端末の分解、修理
サービス業
スマホ分解動画でおなじみの iFixit 社。セット品の中では特にオープニングツールが重宝しています。これは単品(注文コード 70302347)でも手配可能だったので2本追加購入しました。精密ドライバーのビットについては、六角軸を除いた先端部の軸長が約13mmほどしかないため、ゲームコントローラーのグリップ部のようにネジ位置が深い場合には使用できませんので、注意が必要です。
1人が参考にしています
対象商品 : 84921822
2019-01-26
用途: Mac min 2018のメモリ拡張に
TR, TR6(T6), T10や精密ピンセット他、Mac mini 2018のメモリ拡張に必要な工具がそろっています。TR6だけ買おうと思いましたが、精密ピンセットがないと難しかった。おすすめです。
1人が参考にしています











![T型ラチェットソケット25PCSビットソケットセット トップマン[工具・金物] T型ラチェットソケット25PCSビットソケットセット トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82041176-260706-02.jpg)