IF145-348-2 iFixit Essential Electronics Toolkit / エッセンシャル エレクトロニクス ツールキット iFixit(アイフィックスイット) 84921822

IF145-348-2 iFixit Essential Electronics Toolkit / エッセンシャル エレクトロニクス ツールキット iFixit(アイフィックスイット) 84921822
IF145-348-2 iFixit Essential Electronics Toolkit / エッセンシャル エレクトロニクス ツールキット iFixit(アイフィックスイット) 84921822
IF145-348-2 iFixit Essential Electronics Toolkit / エッセンシャル エレクトロニクス ツールキット iFixit(アイフィックスイット) 84921822
IF145-348-2 iFixit Essential Electronics Toolkit / エッセンシャル エレクトロニクス ツールキット iFixit(アイフィックスイット) 84921822

iFixit Essential Electronics Toolkit / エッセンシャル エレクトロニクス ツールキット

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1セット
注文コード
84921822
品番
IF145-348-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,950

精密機器の割れたスクリーンやバッテリー交換作業など緊急時の作業をするためのドライバービットやオープニングツールなどが1つにまとまったツールキットです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
セット内容
磁化ドライバーハンドル、先曲がり精密ピンセット
Spudger(スパッジャ)、Jimmy(ジミー)
iFixit オープニングツール
iFixit オープニングピック6枚セット
サクションハンドル、簡単に開く磁化ケース
仕切り付きパーツケース(磁化ケースのフタ裏側)
精密スクリュードライバ 4mmビット:フィリップス(プラス):#000 / #00 / #0 / #1 / #2・ペンタローブ:P2 / P5・フラットヘッド(マイナス):1 / 2.5 / 4mm・トルクス:T4 / T5・セキュリティートルクス:TR6 / TR8 / TR10・SIM取り出し用ビット
用途
スマートフォン・タブレットなど精密機器の修理に最適です。
注意
※すべて自己責任の上でご使用ください。
※IF145-348-1の後継品です。一部ツールが変更になっています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 84921822
2020-11-23
用途: Mac Miniのメモリー交換に使用
その他業種

Mac Miniのメモリー交換の為に購入。
特にTR6レンチが必要だった為このキットにしました。
TR6レンチは入手が困難でしたが
このキットを買うとそれ以外の必要な工具が用意されており
今回のメモリ交換作業はこれだけでスムーズに終了しました。
お値段は少し高いかなと思いましたが問題なく
終了したのでよしとします。

対象商品 : 84921822
2020-01-16
用途: 精密機械の分解、修理
建設業・工事業

スマホやノートPC,その他の精密機械を分解や修理に必要な物がセットになっているので一つ持っておくと便利ですね。重宝しますよ!

対象商品 : 84921822
2018-12-06
用途: スマホ・タブレット端末の分解、修理
サービス業

スマホ分解動画でおなじみの iFixit 社。セット品の中では特にオープニングツールが重宝しています。これは単品(注文コード 70302347)でも手配可能だったので2本追加購入しました。精密ドライバーのビットについては、六角軸を除いた先端部の軸長が約13mmほどしかないため、ゲームコントローラーのグリップ部のようにネジ位置が深い場合には使用できませんので、注意が必要です。

1が参考にしています
対象商品 : 84921822
2019-01-26
用途: Mac min 2018のメモリ拡張に

TR, TR6(T6), T10や精密ピンセット他、Mac mini 2018のメモリ拡張に必要な工具がそろっています。TR6だけ買おうと思いましたが、精密ピンセットがないと難しかった。おすすめです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする